曜日別特売
SS5Y3-10SZE2F-06F-N7-NA S Series(SS5Y3-10SZE2F) SMC 42916764

S Series(SS5Y3-10SZE2F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数6
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様
内容量1個注文コード42916764品番SS5Y3-10SZE2F-06F-N7-NA
参考基準価格(税別)¥153,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
バルブ連数
6
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(F)両側
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数
(2)2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする