SS5Y3-12F1-04D-D-NA S Series(SS5Y3-12F1) SMC 42920422

S Series(SS5Y3-12F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4管接続口径(-) Φ8注文コード42920422品番SS5Y3-12F1-04D-D-NA
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)バルブ連数4取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする