SS5Y3-12F1-08U-NA S Series(SS5Y3-12F1) SMC 42920578

S Series(SS5Y3-12F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8管接続口径(-) Φ8注文コード42920578品番SS5Y3-12F1-08U-NA
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(-) Φ8取付け方法(-) 直接取付バルブ連数8取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする