SS5Y3-12SNAN-13B-NA S Series(SS5Y3-12SNAN) SMC 42925943

S Series(SS5Y3-12SNAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
バルブ連数13
内容量1個注文コード42925943品番SS5Y3-12SNAN-13B-NA
参考基準価格(税別)¥62,370販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
取付け方法
(-)直接取付
バルブ連数
13
給排気ブロックアセンブリ
(-)内部パイロット
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性
(N)マイナスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする