ベアリング内径(Φmm)10-50
ベアリング外径(Φmm)26-110
スリーブ内径(Φmm)15・20・30・40・55
スリーブ長(mm)225
質量(kg)18.6
仕様強力な負荷にも対応できるスチール製のツールセットで、長寿命です。このキットには33個の強化インパクトリング、インパクトスリーブが5本、ベアリングへのダメージを抑える無反動ハンマーがついています。インパクトリングとインパクトスリーブの組み合わせはケースのふたの裏側の表に載っています。Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。