SS5Y5-11S3Q-04DS-C8-NA S Series(SS5Y5-11S3Q) SMC 43029437

S Series(SS5Y5-11S3Q)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数4
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
内容量1個注文コード43029437品番SS5Y5-11S3Q-04DS-C8-NA
参考基準価格(税別)¥73,210販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(11) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
4
SIユニット
(Q) DeviceNet対応
給排気ブロックアセンブリ
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする