曜日別特売
SS5Y5-11SEAN-16BS-C8-NA S Series(SS5Y5-11SEAN) SMC 43031616

S Series(SS5Y5-11SEAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
バルブ連数16
取付け方法(-) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
内容量1個注文コード43031616品番SS5Y5-11SEAN-16BS-C8-NA
参考基準価格(税別)¥97,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
型式
(11) 裏配管形
SIユニット
(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
バルブ連数
16
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット出力極性
(N) マイナスコモン
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする