曜日別特売
SS5Y5-11T-10D-C6-NA S Series(SS5Y5-11T) SMC 43033628

S Series(SS5Y5-11T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード43033628品番SS5Y5-11T-10D-C6-NA
参考基準価格(税別)¥47,470販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
型式(11) 裏配管形バルブ連数10ポート取出位置【P・E】(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット取付け方法(-) 直接取付ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする