※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCW-1722D アルミホイール用薄口クロスリムレンチ FPC 43043596 HCW-1722D アルミホイール用薄口クロスリムレンチ FPC 43043596

アルミホイール用薄口クロスリムレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43043596 品番HCW-1722D
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。

用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。 質量(g)1432 対辺寸法(mm)17×19×21×22 全長L(mm)406×406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする