※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールナット用ソケット
9.5sqスリムパラボラソケットセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
10種:3SP-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
注文コード
43047254
品番
3SP-S10H
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途
手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットセットです。
セット内容
10種:3SP-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
質量(g)
491
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
260×30×25