FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールナット用ソケット
12.7sqフォームタイソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43047744
品番
4FT-10
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
10
全長L(mm)
70
用途
フォームタイ用ソケットです。
質量(g)
170
寸法D(mm)
25
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
40