※4SOB-S画像
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールナット用ソケット
12.7sqオイルプレッシャースイッチ用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049573
品番
4SOB-24H
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法S(mm)
24
全長L(mm)
57
用途
オイルプレッシャースイッチ用ソケットです。
質量(g)
158
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
32.5
寸法l(mm)
12