※4SOB-S画像
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールナット用ソケット
12.7sqオイルプレッシャースイッチ用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049598
品番
4SOB-27H
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
27
全長L(mm)
57
用途
オイルプレッシャースイッチ用ソケットです。
質量(g)
168
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
36
寸法l(mm)
15