※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールナット用ソケット
12.7sqショートソケット(12角)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
10種:4S-10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
注文コード
43049905
品番
4S-S10W
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
セット内容
10種:4S-10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
質量(g)
933
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
300×30×34