曜日別特売
4ST-17D 12.7sqアルミホイール用ソケット(12角) FPC 43049914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ST-17D 12.7sqアルミホイール用ソケット(12角) FPC 43049914
4ST-17D 12.7sqアルミホイール用ソケット(12角) FPC 43049914

12.7sqアルミホイール用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)17
全長L(mm)125
内容量1個注文コード43049914品番4ST-17D
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。

用途アルミホイール用ソケット(12角)です。寸法S(mm)17全長L(mm)125質量(g)241寸法D1(mm)23.5寸法D2(mm)24寸法l(mm)19
注意
※インパクトレンチでは使えません。薄肉のため力の入れすぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする