※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ST-21H 12.7sqアルミホイール用ソケット(6角) FPC 43049984 4ST-21H 12.7sqアルミホイール用ソケット(6角) FPC 43049984

12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049984 品番 4ST-21H
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。

寸法S(mm)21 全長L(mm)130 用途アルミホイール用ソケット(6角)です。 質量(g)285 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)24 寸法l(mm)23
注意
※インパクトレンチでは使えません。薄肉のため力の入れすぎにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43049966
2020-07-17
用途:
春 秋のホイール交換
金融・保険業

長さが、ほどよく力を入れやすい。
内側のゴムクッションが有りナットに傷が付きにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする