曜日別特売
4ST-22H 12.7sqアルミホイール用ソケット(6角) FPC 43049993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ST-22H 12.7sqアルミホイール用ソケット(6角) FPC 43049993
4ST-22H 12.7sqアルミホイール用ソケット(6角) FPC 43049993

12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)22
全長L(mm)130
内容量1個注文コード43049993品番4ST-22H
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。

用途アルミホイール用ソケット(6角)です。寸法S(mm)22全長L(mm)130質量(g)306寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)24寸法l(mm)24
注意
※インパクトレンチでは使えません。薄肉のため力の入れすぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43049966
2020-07-17
用途: 春 秋のホイール交換
金融・保険業

長さが、ほどよく力を入れやすい。
内側のゴムクッションが有りナットに傷が付きにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする