CB-261 クロスバー FPC 43051628 CB-261 クロスバー FPC 43051628

クロスバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43051628 品番CB-261
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合サイズ6.35(1/4) 寸法D(Φmm)5 全長L(mm)100 質量(g)15 用途ソケットレンチ用のクロスバーです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする