FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの クロスレンチ
クロスバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43051637
品番
CB-361
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
9.5(3/8)
寸法D(Φmm)
9
全長L(mm)
200
質量(g)
100
用途
ソケットレンチ用のクロスバーです。