FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの クロスレンチ
クロスバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43051655
品番
CB-661
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
19.0(3/4)
寸法D(Φmm)
19
全長L(mm)
500
質量(g)
1111
用途
ソケットレンチ用のクロスバーです。