※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの スタッドボルトリムーバー
ドラムリムーバーロングショートセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43051734
品番
DR-6
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。
用途
ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。
質量(g)
189
全長L(mm)
170、90
寸法W(mm)
130
適合サイズ
M6