※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRS-8 ショートドラムリムーバー FPC 43051786 DRS-8 ショートドラムリムーバー FPC 43051786

ショートドラムリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051786 品番 DRS-8
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。

用途ドラムブレーキのドラム外しです。 質量(g)81 全長L(mm)90 寸法W(mm)130 適合サイズM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする