※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールキャップレンチ
ホイルナットレンチ用バー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ホイルナットレンチ:HNW-2623
注文コード
43052057
品番
HCB-1933
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホイルナットレンチ用バーです。
適合
ホイルナットレンチ:HNW-2623
質量(g)
738
全長L(mm)
330
寸法D(Φmm)
19