※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールキャップレンチ
ホイルナットレンチ用バー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ホイルナットレンチ:HNW-3217・3517・3820・3821・4121・33
注文コード
43052066
品番
HCB-2560
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホイルナットレンチ用バーです。
適合
ホイルナットレンチ:HNW-3217・3517・3820・3821・4121・33
質量(g)
2254
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
25