※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHW-17 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC 43052389 LHW-17 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC 43052389

強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052389 品番 LHW-17
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。 質量(g)332 全長L(mm)250 寸法S(mm)17 寸法l(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする