※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHW-19 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC 43052398 LHW-19 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC 43052398

強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052398 品番 LHW-19
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。 質量(g)454 全長L(mm)280 寸法S(mm)19 寸法l(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする