※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの L型レンチ
強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052416
品番
LHW-23
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
質量(g)
674
全長L(mm)
320
寸法S(mm)
23
寸法l(mm)
27