FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの スタッドボルトリムーバー
スタッドボルトリムーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43053597
品番
SBR-12.7
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
スタッドボルトの取り外しに使用します。
質量(g)
426
全高(mm)
56
差込角(sq.)
12.7(1/2)
スタッド
適合:Φ8〜Φ19