※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STW-8 T形ショートレンチ FPC 43053999 STW-8 T形ショートレンチ FPC 43053999

T形ショートレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43053999 品番 STW-8
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

早回しや、力加減の微調整がしやすいです。

用途T形のソケットレンチです。 質量(g)93 全長L(mm)110 寸法S(mm)8 寸法D(mm)12 寸法W(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする