※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの T型レンチ
T形ショートレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054044
品番
STW-13
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
用途
T形のソケットレンチです。
質量(g)
208
全長L(mm)
160
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
18.5
寸法W(mm)
160