※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの T型レンチ
T形ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054157
品番
THW-4
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
質量(g)
70
全長L(mm)
210
寸法S(mm)
4
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
125