※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの T型レンチ
T形ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054166
品番
THW-5
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
質量(g)
137
全長L(mm)
224
寸法S(mm)
5
寸法l(mm)
24
寸法W(mm)
150