SS5Y7-10L33-02D-C8AA-NA S Series(SS5Y7-10L33) SMC 43074788

S Series(SS5Y7-10L33)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様銘板プレート付 (連数印字付)注文コード43074788品番SS5Y7-10L33-02D-C8AA-NA
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
型式(10) 横配管形リード線芯数(L3) 9芯リード線(m)(3) 3バルブ連数2ポート取出位置【P・E】(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定仕様銘板プレート付 (連数印字付)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする