大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
¥6,798
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
25
14
15
16
18
20
28
30
33
3
4
5
6
7
8
9
10
12
35
40
45
48
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43078917
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-3
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60