2連オールLEDリアコンビネーションランプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプシーケンシャルターン
左右区別右用
内容量1個注文コード43079524品番LEDRCL-24R2S
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

日本初! 大・中型トラック用一体式
オールLEDリアコンビネーションランプ
※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応
UN(ECE)部品認証取得品
KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!
Smart&Stylish
洗練された新デザインで個性をアピール!
画期的なオールインワン!!
【省電力】
【長寿命】 LED寿命40,000h
【作業性向上】 白熱タイプと取付互換
当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。
トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。
2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。

左右区別右用定格電圧(V)24タイプシーケンシャルターンレッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
注意
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
※破損時はASSY交換となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19315713
2024-08-14
用途: 車への交換部品

補助ステーは、必ず必要ですね。
ステー無しでは、8割方本体に亀裂が入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 19315704
2018-09-18
用途: キャンピングカーのテールに交換
川西商事

メーカーが小糸で 何かあっても 取り寄せが楽ですし、品質の良さもあり 信頼がおける商品です。
三連が 良かったのですが、二連テールで バンパー加工してまでは したくなかったので 我慢の二連です。

1が参考にしています
対象商品 : 19315704
2016-11-30
用途: 車の安全
富士農機株式会社卸売・小売業

大変満足してます!取付も簡単だしデザインも良し価格もモノタロウが1番安いですよ

3が参考にしています
対象商品 : 19315704
2016-09-29
用途: トラックのテールランプ
大久保農機

かっこいいです。取り付けが大変でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする