※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43086665
品番
CH2ELB40C-40A
参考基準価格(税別)
¥23,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式
軸方向フート形
シリーズ
型式:アルミ合金
使用流体
油圧作動油
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力(MPa)
3.5
ロッド先端ねじ
ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列
C系列ロッド径