画像準備中

水切りワイパー50L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087391 品番AZH442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。
水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。

材質【柄】樹脂被覆鋼管【水切り】合成ゴム 質量(g)751 幅(cm)【拭き幅】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×50×1345 全長(cm)135 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする