画像準備中

水切りワイパー60L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087409 品番AZH441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。
水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。

材質【水切り】合成ゴム【柄】樹脂被覆鋼管 質量(g)913 幅(cm)【水切り】59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×1420 全長(cm)【柄】133 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする