勝星産業
勝星産業の 制電手袋(弱電・半導体作業)
勝星産業の ナイロン手袋
エレアウト厚手 すべり止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43094557
品番
#745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
サンダーロン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
用途
梱包作業、仕分作業、静電気対策 等
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
静電気防止、低発塵性
全長(cm)
24.0
材質(すべり止め)
塩化ビニル樹脂
材質(手袋)
綿・カーボン糸
コーティング
ノンコート
ゲージ数
7
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。