FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101865
品番
FI-ZE3SDPLTW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
連続音楽再生時間(ANCON):イヤホン本体 最大約7時間、充電ケース込み 最大約28時間
型番
FI-ZE3SDPLTW
通信方式
Bluetooth(R) 5.3
充電時間(時間)
イヤホン本体 約1.5、充電ケース込み 約1.5(※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能です)
バッテリー容量(mAh)
イヤホン本体 40、充電ケース 400
防水性
IPX4
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC