IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの 業務用タイヤ
タイヤ S99 チューブレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43104516
品番
107591
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
優れたグリップ力
優れたコントロールレンポンス
ドライグリップ重視で、一般公道〜サーキット走行まで楽しみたい方へオススメです。
サイズ
70/90-17 M/C 38S
タイプ
TL
リム幅(mm)
標準:1.6、許容:1.40-1.85
外径(mm)
559
トレッド幅(mm)
69