IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの 業務用タイヤ
タイヤ S99 チューブレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43104525
品番
107590
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優れたグリップ力
優れたコントロールレンポンス
ドライグリップ重視で、一般公道〜サーキット走行まで楽しみたい方へオススメです。
サイズ
80/90-17 M/C 44S
タイプ
TL
リム幅(mm)
標準:1.85、許容:1.60-2.15
外径(mm)
580
トレッド幅(mm)
79