※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)0~1.6大きさ100ケース形状A注文コード43104874品番649-A350-1-H:1.6MPA
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・大きさ・ケース形状など360種類から選べます他の種類を見る 圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。