曜日別特売
SS5YJ5-42-02-01T S Series(SS5YJ5) SMC 43107067

S Series(SS5YJ5)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ポートねじの種類(T) NPTFねじの種類(T) NPTF注文コード43107067品番SS5YJ5-42-02-01T
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8連数2規格(-) なしポートねじの種類(T) NPTF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする