SMC
S Series(SS5YJ5)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
ポートねじの種類
(-) Rc
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43107347
品番
SS5YJ5-43-03-C4-Q
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポートねじの種類・ねじの種類
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
連数
3
規格
(Q) CE対応品
ポートねじの種類
(-) Rc
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード