SS5YJA3-41-04-N3T S Series(SS5YJA3) SMC 43109937

S Series(SS5YJA3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径【A・Bポート】(N3)o5/32ワンタッチ管継手注文コード43109937品番SS5YJA3-41-04-N3T
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの種類【P・Rポート】(T)NPTF管接続口径【A・Bポート】(N3)o5/32ワンタッチ管継手連数4バルブ取付方向(-)シングルソレノイドのパイロット弁がA・Bポートと反対側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする