SMC
S Series(SV2100R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
43115573
品番
SV2100R-5W1U
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
寸法(mm)
【M12防水コネクタ】(W1)300
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コネクタ
M12防水:(W1) 300 mm
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード