曜日別特売
SV2100R-5W3U-02N S Series(SV2100R) SMC 43115722

 

SV2100R-5W3U-02N S Series(SV2100R) SMC 43115722
SV2100R-5W3U-02N S Series(SV2100R) SMC 43115722

S Series(SV2100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルねじの種類(N) NPT注文コード43115722品番SV2100R-5W3U-02N
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W3)1000ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気コネクタM12防水:(W3) 1000 mmパイロット方式(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする