※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスイッチ付圧力計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)1.6 大きさ100 ケース形状A 注文コード43122146 品番670-A351-1-H:1.6MPA
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は圧力レンジ・大きさ・ケース形状など720種類から選べます 他の種類を見る

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

ケース形状A 接点上限1接点 接続ねじG3/8 大きさ100 測定流体気体及び流体 接続形状T 圧力レンジ(MPa)1.6
注意
100Φの場合、230V5A抵抗負荷で4万回(直流定格の場合は0.5万回)以上です。
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする