HIFIMAN
HIFIMANの AV家電
HIFIMANの オーディオ
HIFIMANの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(g)
イヤホン単体:8.0、充電ケース:77.9
注文コード
43129908
品番
Svanar Wireless
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●HIFIモード:約4時間●トランスペアレントモード:約7時間●ワイヤレス接続:Bluetooth 5.2●充電ケースの追加充電:3回まで●通信範囲:15m(障害物のないオープンスペース)
質量(g)
イヤホン単体:8.0、充電ケース:77.9
周波数特性
10Hz - 35kHz
ノイズリダクション
ANC:約35db、ANC/モード:約6時間
防水性
IPX5